詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572JF-12

品名 : 25.4x205mm 平たがね

耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい

仕様

刃幅 25.4mm 全長 205mm
材質 クロムバナジウム鋼
金属の一般的な切断や削り取り、石材の成形、表面仕上げ、切断に適しています。
耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい
再研ぎの必要性が少ないです
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0106ページ

代替品

EA572MB-25
バリエーション一覧
EA572JF-3 6.35x150mm 平たがね
EA572JF-4 9.5 x150mm 平たがね
EA572JF-5 12.7x150mm 平たがね
EA572JF-6 15.9x150mm 平たがね
EA572JF-8 15.9x180mm 平たがね
EA572JF-11 19.0x205mm 平たがね
EA572JF-12 25.4x205mm 平たがね
EA572JF-15 12.7x205mm 平たがね
EA572JF-16 15.9x205mm 平たがね
EA572JF-20 19.0x300mm 平たがね
EA572JF-21 25.4x300mm 平たがね
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top