品番 : EA572KB-1A
品名 : 16mm/117mm/ 72mm セリ矢
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00488 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 16mm | 全長 | 芯:117mm 羽:72mm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 160g |
| セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。 | |||
| 対象加工物の質によって異なりますが、16mmのコンクリートドリルには、16mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
使用方法
