詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572KB-3A

品名 : 22mm/150mm/100mm セリ矢

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00490
サイズ 22mm 全長 芯:150mm
羽:100mm
材質 炭素工具鋼 重量 420g
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、22mmのコンクリートドリルには、22mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/12/12 16:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572KB-1A 16mm/117mm/ 72mm セリ矢
EA572KB-2A 19mm/135mm/ 90mm セリ矢
EA572KB-3A 22mm/150mm/100mm セリ矢
EA572KB-4A 26mm/180mm/130mm セリ矢
EA572KB-5 28mm/195mm/130mm セリ矢
EA572KB-6 30mm/210mm/130mm セリ矢
EA572KB-7 32mm/220mm/145mm セリ矢
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top