品番 : EA572LM-16
品名 : 16x300mm チス(グリップ付)
仕様
| 全長 | 300mm | 刃幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| グリップ径 | 37.5mm | 材質 | 本体:炭素工具鋼 グリップ:ソフトPVC |
| 握りやすいグリップ付きで、ハンマーが手に当たらず安全に使えます。 | |||
| ・左官・ハツリ作業に 硬化後のコンクリート、石材の表面の修正、溝付け、穴あけ作業に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572LP 19x300mm 平タガネ(グリップ付) |
| EA572LM-16 16x300mm チス(グリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
