詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572LP

品名 : 19x300mm 平タガネ(グリップ付)

仕様

全長 300mm 刃幅 19mm
グリップ径 37.5mm タガネの硬度 HRC 55~57°
材質 本体:炭素工具鋼
グリップ:ソフトPVC
握りやすいグリップ付きで、ハンマーが手に当たらず安全に使えます。
・左官・ハツリ作業に
硬化後のコンクリート、石材の表面の修正、溝付け、穴あけ作業に
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 04:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0104ページ
バリエーション一覧
EA572LP 19x300mm 平タガネ(グリップ付)
EA572LM-16 16x300mm チス(グリップ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top