品番 : EA572MH-2
品名 : 2.0x100mm ピンポンチ
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様
| 先端径 | 2mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量(g) | 20 |
| 注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MH-2 2.0x100mm ピンポンチ |
| EA572MH-3 3.0x150mm ピンポンチ |
| EA572MH-5 5.0x150mm ピンポンチ |
| EA572MH-6 6.0x150mm ピンポンチ |
メイン画像
拡大

