詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MH-5

品名 : 5.0x150mm ピンポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

先端径 5mm 全長 150mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量(g) 57
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/24 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0571ページ

代替品

EA572DL-5
バリエーション一覧
EA572MH-2 2.0x100mm ピンポンチ
EA572MH-3 3.0x150mm ピンポンチ
EA572MH-5 5.0x150mm ピンポンチ
EA572MH-6 6.0x150mm ピンポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:5.0×150mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:5.0×150mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top