品番 : EA572MJ-1
品名 : 1.5x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 1.5mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/02 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:1.5×100mm