品番 : EA572MJ-2
品名 : 2.0x100mm 平行ピンポンチ(真鍮製)
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 2mm | 全長 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0581ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
