詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572MJ-81

品名 : 11/32”(9mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製)

真鍮仕様で対象物を傷つけません

仕様

先端径 11/32”(9mm) 全長 254mm
材質 真鍮 重量(g) 616
リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。
追加説明
カタログ価格

7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0571ページ
バリエーション一覧
EA572MJ-81 11/32”(9mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製)
EA572MJ-82 3/8”(10mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製)
EA572MJ-83 7/16”(11mm)x355mm ピンポンチ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※先端径×全長:11/32”(9mm)×254mm
  • ※画像は代表画像です。\n※先端径×全長:11/32”(9mm)×254mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top