品番 : EA572MJ-83
品名 : 7/16”(11mm)x355mm ピンポンチ(真鍮製)
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| 先端径 | 7/16”(11mm) | 全長 | 355mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮 | 重量(g) | 861 |
| リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/20 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA572MJ-81 11/32”(9mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製) |
| EA572MJ-82 3/8”(10mm)x254mm ピンポンチ(真鍮製) |
| EA572MJ-83 7/16”(11mm)x355mm ピンポンチ(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大

※先端径×全長:7/16”(11mm)×355mm