品番 : EA573AC
品名 : 3.0-8.0mm/5本組 [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| <セット内容> | 5点セット | サイズ | 3・4・5・6・8mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | ハンドル幅 | 3~4:80mm 5~8:100mm |
| ブレード材質 | クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) | グリップ材質 | 耐衝撃プラスチック |
| ハンドルカラーは黒・赤・黄の3色で色指定はできません。 | |||
| 軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
