品番 : EA573AC-6
品名 : 6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 グリップ:耐衝撃プラスチック |
硬度 | HRC52 |
---|---|---|---|
ハンドルカラー | 黒・赤・黄の3色(色指定はできません) | サイズ | 6mm |
軸長 | 150mm | ハンドル幅 | 100mm |
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付 | |||
軸長はハンドルの根元からの長さです。 |
追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/15 10:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|
(黒・赤・黄)