詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AB-5

品名 : 5.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー

仕様

材質 ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、
グリップ:耐衝撃プラスチック
ハンドルカラー 黒・赤・黄の3色(色指定はできません)
サイズ 5mm 軸長 100mm
ハンドル幅 100mm
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付
軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明 軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/05/04 07:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0561ページ

代替品

EA573KL-5
バリエーション一覧
EA573AB-2 2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-2.5 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-3 3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-4 4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-5 5.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-6 6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AB-8 8.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AC-3 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AC-4 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AC-5 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AC-6 6.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AC-8 8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
●ハンドル色指定不可
(黒・赤・黄)
  • ●ハンドル色指定不可\n(黒・赤・黄)
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top