品番 : EA573AC-5
品名 : 5.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 グリップ:耐衝撃プラスチック |
ハンドルカラー | 黒・赤・黄の3色(色指定はできません) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5mm | 軸長 | 150mm |
| ハンドル幅 | 100mm | ||
| フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付 | |||
| 軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/05/04 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
代替品
![]() |
|


(黒・赤・黄)