品番 : EA573AG-5
品名 : 5.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー
仕様
材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
||
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
サイズ | 5mm | 軸長 | 150mm |
ハンドル幅 | 100mm | ||
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付 |
追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/17 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0587ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA573AG-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー |
EA573AG-5 5.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー |
EA573AG-6 6.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー |
EA573AG-8 8.0x200mm [Ball Hexagon]T型ドライバー |