詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AG-8

品名 : 8.0x200mm [Ball Hexagon]T型ドライバー

仕様

材質
 ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、
 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
ボールポイント付
軸長はハンドルの根元からの長さです。
サイズ 8mm 軸長 200mm
ハンドル幅 100mm
フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付
追加説明 軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/04 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0561ページ

代替品

EA573MR-8
  • 品番

    EA573MR-8

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA573AG-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー
EA573AG-5 5.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー
EA573AG-6 6.0x150mm [Ball Hexagon]T型ドライバー
EA573AG-8 8.0x200mm [Ball Hexagon]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top