詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MR-8

品名 : 8.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1208.8-150
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
サイズ 8mm 軸長 150mm
ハンドル 117mm
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。
追加説明
カタログ価格

4,210 (税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 10:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573MR-4 4.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573MR-5 5.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573MR-6 6.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573MR-8 8.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573MR-10 10x200mm [Ball Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573MR-6です
  • ※画像はEA573MR-6です

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top