品番 : EA573MR-6
品名 : 6.0x150mm [Ball Hexagon]T型レンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB1208.6-150 |
|---|---|---|---|
| 軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| サイズ | 6mm | 軸長 | 150mm |
| ハンドル | 117mm | ||
| T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。 | |||
| 手のひらにフィットし疲労を軽減します。 | |||
| ボールポイント部は30°まで傾けて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
