品番 : EA573AH-2.5
品名 : 2.5x150mm [Hexagon]T型ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)、 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
||
---|---|---|---|
軸長はハンドル根元からの長さです。 | |||
サイズ | 2.5mm | 軸長 | 150mm |
ハンドル幅 | 80mm |
追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|