品番 : EA573AP-5
品名 : 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | AZK0500 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キャッチャーレンチ | サイズ | 5mm |
| 軸長 | 90mm | 首下長さ | 25mm |
| 材質 | 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | ||
| ボールポイント付 | |||
| ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/15 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573AP-4 4.0x 80mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) |
| EA573AP-5 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) |
| EA573AP-6 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) |
