詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AP-6

品名 : 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 AZK0600
商品名 キャッチャーレンチ サイズ 6mm
軸長 100mm 首下長さ 28mm
材質 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
ボールポイント付
ボールポイント部分にボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/03 05:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA573AP-4 4.0x 80mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573AP-5 5.0x 90mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
EA573AP-6 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボルトが落下しにくいキャッチャーボール付き
  • L:100mm    l:28mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top