詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AT-10

品名 : T10x100mm [Torx]T型レンチ

仕様

材質
 ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
 ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
サイズ T10
軸長 100mm ハンドル幅 80mm
追加説明 軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/25 19:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573AT-10 T10x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-15 T15x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-20 T20x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-25 T25x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-27 T27x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-30 T30x100mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-40 T40x100mm [Torx]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top