品番 : EA573AT-15
品名 : T15x100mm [Torx]T型レンチ
仕様
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) |
サイズ | T15 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | ハンドル幅 | 80mm |
| 追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/08/25 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
