品番 : EA573AT-108
品名 : T 8x 40mm [Torx]T型レンチ
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
仕様
| サイズ | T8 | 軸長(mm) | 40 |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅(mm) | 38 | 全長(mm) | 75 |
| 重量(g) | 14 | 材質 | ブレード:クロムバナジウム グリップ:耐衝撃プラスチック |
| スローアウェイ先端のチップ交換に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/21 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573AT-106 T 6x 35mm [Torx]T型レンチ |
| EA573AT-107 T 7x 35mm [Torx]T型レンチ |
| EA573AT-108 T 8x 40mm [Torx]T型レンチ |
| EA573AT-109 T 9x 40mm [Torx]T型レンチ |
| EA573AT-110 T10x 40mm [Torx]T型レンチ |
