詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AT-110

品名 : T10x 40mm [Torx]T型レンチ

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です

仕様

サイズ T10 軸長(mm) 40
ハンドル幅(mm) 38 全長(mm) 75
重量(g) 15 材質 ブレード:クロムバナジウム
グリップ:耐衝撃プラスチック
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
追加説明
カタログ価格

960 (税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/21 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573AT-106 T 6x 35mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-107 T 7x 35mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-108 T 8x 40mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-109 T 9x 40mm [Torx]T型レンチ
EA573AT-110 T10x 40mm [Torx]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA573AT-108です。
  • ※画像はEA573AT-108です。
  • B:38㎜ L1:40㎜ L:75㎜
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top