品番 : EA573AV-1.5
品名 : 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DZ0150 |
---|---|---|---|
回転角度が30°あれば作業可能です。 | |||
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/30 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0586ページ |