詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AV-2

品名 : 2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DZ0200
商品名 ダックスキー六角棒レンチ サイズ 2mm
軸長 56mm 首下長さ 5.6mm
材質 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量 1.7g
狭所作業に便利
回転角度が30°あれば作業可能です。
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/21 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA573AV-1.5 1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AV-2 2.0x 56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AV-2.5 2.5x 63mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AV-3 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AV-4 4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:56mm  l:5.6mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top