品番 : EA573AW
品名 : 1.5-10mm [Hex]キーレンチ(ショートヘッド/変角・ロング)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DYS0910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロングダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) |
| 軸長 | 90~224mm | 材質 | 3mm以下のサイズ:特殊合金鋼 4mm以上のサイズ:合金鋼 |
| 重量 | 約400g | ||
| 狭所作業に便利な両端曲げタイプ | |||
| 回転角度が30°あれば作業可能です。 | |||
| プラスチックホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,240 円(税抜)/ 9,064 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
