品番 : EA573AW-4
品名 : 4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | DY0400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロングダックスキー六角棒レンチ | サイズ | 4mm |
| 軸長 | 142mm | 首下長さ | 12mm |
| 材質 | 合金鋼(ニッケルクロムメッキ) | 重量 | 17g |
| 狭所作業に便利な両端曲げタイプ | |||
| 回転角度が30°あれば作業可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/15 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
