詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AW-3

品名 : 3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 DY0300
商品名 ロングダックスキー六角棒レンチ サイズ 3mm
軸長 126mm 首下長さ 10mm
材質 特殊合金鋼(ニッケルクロムメッキ) 重量 8g
狭所作業に便利な両端曲げタイプ
回転角度が30°あれば作業可能です。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/15 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA573AW-3 3.0x126mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AW-4 4.0x142mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AW-5 5.0x160mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AW-6 6.0x180mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AW-8 8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
EA573AW-10 10x224mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:126mm    l:10mm

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top