詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AZ-25

品名 : T25x100mm TORXドライバー

二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています

仕様

サイズ T25 軸長(mm) 100
全長(mm) 200 重量(g) 60
材質 ブレード:クロムバナジウム
グリップ:耐衝撃プラスチック
二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ

代替品

EA573KG-25
  • 品番

    EA573KG-25

  • コメント

    メーカーが異なります。

バリエーション一覧
EA573AZ-8 T 8x 60mm TORXドライバー
EA573AZ-9 T 9x 60mm TORXドライバー
EA573AZ-10 T10x 80mm TORXドライバー
EA573AZ-15 T15x 80mm TORXドライバー
EA573AZ-20 T20x100mm TORXドライバー
EA573AZ-25 T25x100mm TORXドライバー
ウェブカタログ画像
※画像はEA573AZ-15です。
  • ※画像はEA573AZ-15です。
  • L1:100㎜ L:200㎜
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top