品番 : EA573AZ-9
品名 : T 9x 60mm TORXドライバー
二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
仕様
| サイズ | T9 | 軸長(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 140 | 重量(g) | 37 |
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム グリップ:耐衝撃プラスチック |
||
| 二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573AZ-8 T 8x 60mm TORXドライバー |
| EA573AZ-9 T 9x 60mm TORXドライバー |
| EA573AZ-10 T10x 80mm TORXドライバー |
| EA573AZ-15 T15x 80mm TORXドライバー |
| EA573AZ-20 T20x100mm TORXドライバー |
| EA573AZ-25 T25x100mm TORXドライバー |

