品番 : EA573BE-110
品名 : 7/32"x124mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 7/32” | 軸長 | 長アーム:124mm 短アーム:26.2mm |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/01 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
