品番 : EA573BE-111
品名 : 1/4"x133mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ | 1/4” | 軸長 | 長アーム:133mm 短アーム:28.4mm |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
