品番 : EA573BE-129
品名 : 3/16"x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
仕様
| サイズ | 3/16” | 軸長 | 長アーム:114mm 短アーム:10mm |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付き | |||
| ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/03/20 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0560ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
