品番 : EA573BE-134
品名 : 3/8"x171mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド
仕様
サイズ | 3/8” | 軸長 | 長アーム:171mm 短アーム:19mm |
---|---|---|---|
ボールポイント付き | |||
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/18 18:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0569ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です