詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BJ

品名 : 3.0-8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ 3・4・5・6・8mm(5本組) 全長 125~250mm
ハンドル幅 120~175mm 材質 超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
セパレート構造でハンドルを軸部に被せてコンパクトに収納できます。
工具袋付:340×120(H)mm
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0562ページ
ウェブカタログ画像
  • ナイロン製の工具袋付
  • 通常時→収納時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top