詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BJ-8

品名 : 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VTH0800
サイズ 8mm 全長 250mm
ハンドルサイズ φ11.6×175mm 材質 超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
重量 200g
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
セパレート構造でハンドルを軸部に被せてコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/04 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA573BJ-3 3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
EA573BJ-4 4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
EA573BJ-5 5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
EA573BJ-6 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
EA573BJ-8 8.0x250mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:19mm  D2:11.6mm\nL1:250mm  L2:175mm  L3:280mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top