品番 : EA573BJ-3
品名 : 3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VTH0300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | 全長 | 125mm |
| ハンドルサイズ | φ6.4×120mm | 材質 | 超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ) |
| 重量 | 35g | ||
| T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ | |||
| セパレート構造でハンドルを軸部に被せてコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/06 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
