品番 : EA573BN-26
品名 : 5/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 5/32” | 軸長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 76mm | ||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/03 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
