詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BN-27

品名 : 3/16"x230mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 3/16” 軸長 230mm
ハンドル幅 102mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/03 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
バリエーション一覧
EA573BN-21 5/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-22 3/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-23 7/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-24 1/8"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-25 9/64"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-26 5/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-27 3/16"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-28 7/32"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-29 1/4"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-30 5/16"x230mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-31 3/8"x230mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 軸長:230mm\nハンドル幅:102mm
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top