詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BN-5

品名 : 9/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ 9/64” 軸長 150mm
ハンドル幅 76mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0563ページ

代替品

EA573VB-9
  • 品番

    EA573VB-9

  • コメント

    T型ではありません

バリエーション一覧
EA573BN-1 5/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-2 3/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-3 7/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-4 1/8"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-5 9/64"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-6 5/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-7 3/16"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-8A 7/32"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-9 1/4"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-10 5/16"x150mm [Hexagon]T型レンチ
EA573BN-11 3/8"x150mm [Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 軸長:150mm\nハンドル幅:76mm
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top