品番 : EA573BN-4
品名 : 1/8"x150mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
| サイズ | 1/8” | 軸長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 76mm | ||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
代替品
![]() |
|

