品番 : EA573AF-12
品名 : 1/8"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
トルクをかけやすいT型グリップ付
仕様
| サイズ(インチ) | 1/8” | 軸長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅(mm) | 80 | 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼 グリップ:耐衝撃プラスチック |
| ハンドルカラー | 黒・赤・黄の3色 (色指定はできません) |
||
| 軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| ヘックスキー | |||
| 追加説明 |
軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/25 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
代替品
![]() |
|


(黒・赤・黄)