品番 : EA573AF-10
品名 : 5/64"x100mm [Hexagon]T型ドライバー
トルクをかけやすいT型グリップ付
仕様
| サイズ(インチ) | 5/64” | 軸長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅(mm) | 80 | 重量(g) | 28 |
| 材質 | ブレード:クロムバナジウム鋼 グリップ:耐衝撃プラスチック |
ハンドルカラー | 黒・赤・黄の3色 (色指定はできません) |
| 軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| トルクをかけやすいT型グリップ付 | |||
| ヘックスキー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/02/02 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
代替品
![]() |
|

