詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573AF-17

品名 : 1/4"x150mm [Hexagon]T型ドライバー

トルクをかけやすいT型グリップ付

仕様

サイズ(インチ) 1/4” 軸長(mm) 150
ハンドル幅(mm) 100 材質 ブレード:クロムバナジウム鋼
グリップ:耐衝撃プラスチック
ハンドルカラー 黒・赤・黄の3色
(色指定はできません)
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ヘックスキー
追加説明 軸長は六角部分だけではなく、ハンドルの根元から先端までのサイズになります。(2010/12/8/1014)
アイコン
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/25 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0561ページ

代替品

EA573BN-9
  • 品番

    EA573BN-9

  • コメント

    別メーカー品 1/4\"x150mm

バリエーション一覧
EA573AF-10 5/64"x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AF-11 3/32"x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AF-12 1/8"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AF-14 5/32"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AF-17 1/4"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573AF-18 5/16"x150mm [Hexagon]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
●ハンドル色指定不可
(黒・赤・黄)
  • ●ハンドル色指定不可\n(黒・赤・黄)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top