品番 : EA573BP-30
品名 : T30x150mm [Torx]T型レンチ
仕様
| サイズ | T30 | 軸長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル幅 | 102mm | ||
| 握りやすく滑りにくい幅広グリップ | |||
| ※軸長はハンドルの根元からの長さです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/24 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
代替品
![]() |
|

