詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BP-15

品名 : T15x150mm [Torx]T型レンチ

仕様

サイズ T15 軸長 150mm
ハンドル幅 76mm
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/07 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ

代替品

EA573AT-15
バリエーション一覧
EA573BP-10 T10x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-15 T15x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-20 T20x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-25 T25x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-27 T27x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-30 T30x150mm [Torx]T型レンチ
EA573BP-40 T40x150mm [Torx]T型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 軸長:150mm\nハンドル幅:76mm
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • ねじの寸法図

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top