品番 : EA573BS-103
品名 : 5x140mm[Ball-Hexagon]T型レンチ(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | 5mm | ハンドル幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 85g | ||
| 湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境下でも使用可能 | |||
| 先端のボールポイントは最大25°まで傾斜させて作業できるため、狭い場所でも便利です。 | |||
| 鍛造ステンレス鋼製で、高硬度で強力なトルクを実現しました。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0369ページ 0561ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
